noscriptKennedy-Pro Klín Al-Br 200x20x30 mm 235-1020 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Klín Al-Br 200x20x30 mm

SKU:

KEN5750570K

MPN:

235-1020

Kč1730.00

Bez DPH

Kč2093.30

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Délka klínu

    200mm

    EAN

    5036140405738

    Materiál klínku

    Hliníkový bronz

    Šířka klínu

    20mm

    Speciální funkce

    Nem szikrázó

    Tloušťka klínu

    30mm

    Tvar klínu

    Plochý

    UNSPSC Code

    27111610