noscriptKennedy-Pro Klín AL-Br 150x25x8 mm 235-1010 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Klín AL-Br 150x25x8 mm

SKU:

KEN5750517K

MPN:

235-1010

Kč438.00

Bez DPH

Kč529.98

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Délka klínu

    150mm

    EAN

    5036140405714

    Materiál klínku

    Hliníkový bronz

    Šířka klínu

    25mm

    Speciální funkce

    Nem szikrázó

    Tloušťka klínu

    8mm

    Tvar klínu

    Plochý

    UNSPSC Code

    27111610