noscriptKennedyPro 180x32x13mm KLIN NEJISKRIVY | Cromwell Tools

KennedyPro

180x32x13mm KLIN NEJISKRIVY

SKU:

KEN5750540K

Kč788.00

Bez DPH

Kč953.48

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Délka klínu

    180mm

    EAN

    5036140124769

    Materiál klínku

    Hliníkový bronz

    Šířka klínu

    13mm

    Speciální funkce

    Nem szikrázó

    Tloušťka klínu

    32mm

    Tvar klínu

    Plochý

    UNSPSC Code

    27111610