noscriptKennedy Sada mini kleští na pojistné kroužky 4ks MP-80S | Cromwell Tools

Kennedy

Sada mini kleští na pojistné kroužky 4ks

SKU:

KEN5586160K

MPN:

MP-80S

Kč467.00

Bez DPH

Kč565.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada 4 kleští pro vnitřní a vnější zajišťovací kroužky (rozsah 10-30 mm). Kleště jsou vybaveny protiskluzovými PVC rukojeťmi a pružinovými čelistmi. Sada obsahuje: kleště s rovným a ohnutým nosem, vnitřní a vnější kleště.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    76.2mm

    EAN

    5036140244993

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Set

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    Yes

    Počet kusů

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Black-Oxide

    Styl čelistí

    External Internal

    Typ

    Vnitřní kleště s kroužkem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No