KennedyPro

KLETSTE SIKO NEJISKRIVE

SKU:

KEN5753900K

Kč3407.00

Bez DPH

Kč4122.47

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí.Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Kleště s posuvným kloubem
    Rýhované čelisti s posuvným otočným kloubem, který umožňuje široký rozsah rozevření čelistí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    čelist otvor

    45mm

    Celková délka

    250mm

    EAN

    5036140125162

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Aluminium-Bronze

    Materiál rukojeti

    Bi-Material

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Počet kusů

    1

    Styl čelistí

    Serrated

    Typ

    Protijiskrové kloubové kleště

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No