noscriptSenator Kleště upínací zahnuté 180mm | Cromwell Tools

Senator

Kleště upínací zahnuté 180mm

SKU:

SEN5587170K

Kč180.00

Bez VAT

Kč217.80

s VAT

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tělo z válcované chrom-vanadiové oceli. Čelisti ze zápustkově kované kalené oceli s lesklým povrchem. Odolné proti korozi. Maximální rozevření čelistí a upínací tlak je možno nastavit šroubem s rýhovanou hlavou. K rozevírání čelistí účinně napomáhá vinutá pružina. Zámkový mechanizmus zamkne kleště v nastavené poloze, takže
    pracovník má obě ruce volné.


    Zahnuté čelisti
    Vyznačují se vysokou pevností.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    čelist otvor

    45mm

    Celková délka

    180mm

    Délka čelistí

    30mm

    EAN

    5036140160880

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Hmotnost

    330g

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    Alloy Steel

    Maximální stříhaný průměr

    45

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Nikl

    Speciální funkce

    Cutting hard materials and alloys. Used for clamping various workpieces

    Styl čelistí

    Zakřivený

    Typ

    Kleště s vlastním úchopem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Warranty

    1 Year