Kennedy

Kleště kombinované izolované 1000V, 160 mm

SKU:

KEN5342123K

MPN:

5342123K

Kč1018.00

Bez DPH

Kč1231.78

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • Chromované čelisti pro dlouhou životnost
    Indukčně kalená ostří zajišťují spolehlivý výkon
    • Ergonomický tvar rukojetí s izolací poskytující ochranu až do 1000 V
    • EN 60900
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    160mm

    EAN

    5036140497269

    ECLASS Code

    21040300

    izolované

    Ano

    Materiál čelistí

    Ocel

    Maximální stříhaný průměr

    2.0mm

    Normy splněny

    IEC 60900

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované

    Speciální funkce

    Vícevrstvá izolovaná

    Styl čelistí

    Serrated

    Typ

    Kleště

    UNSPSC Code

    27112100