noscriptKennedy-Pro Kleště kombinované Al-Br 250mm 246-1008 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Kleště kombinované Al-Br 250mm

SKU:

KEN5753825K

MPN:

246-1008

Kč4135.00

Bez DPH

Kč5003.35

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí.Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Kleště kombinační
    Rýhované čelisti pro upínání matic, šroubů, čepů apod. Mají stranové štípací břity a ergonomicky tvarované rukojeti.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    250mm

    EAN

    5036140406919

    ECLASS Code

    21040300

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Normy splněny

    ISO5746

    Počet kusů

    1

    Styl čelistí

    Serrated

    Typ

    Kombinované kleště bez jiskření

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No