noscriptKennedy Kleště kombinační Pro-Torq 160mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště kombinační Pro-Torq 160mm

SKU:

KEN5585140K

Kč553.00

Bez DPH

Kč669.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Konstrukce rukojeti povlakované dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení.Jsou zejména vhodné pro prostředí výrobních linek,kde jsou prováděny opakované činnosti. Dvakrát leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity a rýhované čelisti pro uchopení matic.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    30mm

    Celková délka

    160mm

    Délka čelistí

    35mm

    EAN

    5036140118232

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Termoplast

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Normy splněny

    DIN EN IEC 60900

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Laquer Coating Polished

    Speciální funkce

    Boční střihač

    Styl čelistí

    Vroubkovaný

    Typ

    Kleště kombinační

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    Yes