noscriptKennedy 180mm/7" KLESTE UPINACI PRIME | Cromwell Tools

Kennedy

180mm/7" KLESTE UPINACI PRIME

SKU:

KEN5587030K

Kč363.00

Bez DPH

Kč439.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tělo z válcované chrom-vanadiové oceli. Čelisti ze zápustkově kované kalené oceli s lesklým povrchem odolným proti korozi. Maximální rozevření čelistí a upínací tlak je možno nastavit šroubem s rýhovanou hlavou. K rozevírání čelistí účinně napomáhá vinutá pružina. Zámkový mechanismus zamkne kleště v nastavené poloze, takže pracovník má obě ruce volné.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    33mm

    Celková délka

    175mm

    Délka čelistí

    175mm

    EAN

    5036140025578

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Nikl

    Styl čelistí

    Přímý

    Typ

    Kleště s vlastním úchopem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No