noscriptKennedy-Pro RACNOVE KLICE S KLOUBEM 12mm | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

RACNOVE KLICE S KLOUBEM 12mm

SKU:

KEN5822242K

Kč485.00

Bez DPH

Kč586.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    "Klíče jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a povrchově leštěné. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje ulpívání oleje a nečistot na klíčích, usnadňuje jejich čištění a zabraňuje korozi. Ráčnový systém 72 zubů, pro práci dostačuje úhel natočení 5°. Hlava je výkyvná 90° na obě strany. Vyhovuje normě ASME B107.6."


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    179mm

    EAN

    5036140129757

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ASME B107.6

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Ráčnový klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    12mm