KennedyPro

KLIC OCKOVY OTEVRENY PROFI 12 x 14mm

SKU:

KEN5821040K

Kč157.00

Bez DPH

Kč189.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyhovují: ASME B107.4. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a jsou povrchově leštěné. Klíč je možno nasadit přes trubku a tak zajistit jeho spolehlivé nasazení na matici. Tyto klíče jsou určeny pro hydraulické trubky, brzdová vedení apod.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    175mm

    EAN

    5036140128620

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ANSI B107.9M

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlo leštěné

    Styl konce

    Zavřeno

    Typ

    Prstencový klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    12 x 14mm