Kč810.00
Bez DPH
Kč980.10
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeny ze zápustkově kované chromvanadiové oceli. Protiskluzná gumová rukojeť. Vhodné pro instalatérské a montážní práce a pro automobilový průmysl. Ultra-tenká hlava je konstruována pro použití v těžko dostupných prostorách. Stupnice kalibrovaná v milimetrech. Čelisti jsou o více než 50% širší než u běžných stavitelných klíčů.
Vyhovují normám ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 250mm |
EAN | 5036140239753 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál rukojeti | Guma |
Maximální Kapacita čelist | 50mm |
Normy splněny | 8M-1996, BS 6333-1995 ASME B.107 DIN 3117-1988 ISO 6787-1982 JIS B4604-1976. |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Chrom |
Typ | Široký klíč s nastavitelnou čelistí |
UNSPSC Code | 27111700 |