Kč1198.00
Bez DPH
Kč1449.58
s DPH
27 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z kované a kalené oceli. brobené vnitřní plochy čelistí zajistí dobrý kontakt se šroubem či maticí. S hladkými údernými lochami pro nárazy kladiva při uvolňování nebo utahování šroubů nebo matic. Klíče ploché maticové rázové. Vyrobeny podle DIN 133.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 235mm |
EAN | 5036140061316 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Jednoduchý konec |
Materiál | Tvrzená ocel |
Metrické nebo imperiální | Imperiální |
Normy splněny | DIN 133 |
Povrchová úprava/povlak | Chrom satén |
Styl konce | Otevřená |
Typ | Slogging klíč s otevřeným koncem |
UNSPSC Code | 27111726 |