noscriptKennedy Perlík s rukojetí ze skleného vlákna 4536g | Cromwell Tools

Kennedy

Perlík s rukojetí ze skleného vlákna 4536g

SKU:

KEN5256190K

Kč1857.00

Bez DPH

Kč2246.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Obouručná kladiva perlíky mají kovanou a tepelně zpracovanou hlavu. Jsou vhodné na zatloukání hřebů, kůlů, pro práci se sekáči a kale­nými hřebíky. Dodáváme s rukojetí Hickory nebo ze skelných vláken.


    Rukojeť ze skelných vláken (BS 876 - Perlíky)
    Tlumí rázy přenášené na uživatelovu ruku a zápěstí. Díky vysoké pevnosti rukojeti a připevnění hlavy jsou tyto perlíky prakticky nezničitelné. Testovány z hlediska požadavků BS 876: 1981 (na hlavě je vyraženo ‘BS 876’).


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    910mm

    EAN

    5036140113008

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    4535g

    Materiál číselníku

    Ocel

    Materiál hlavy

    Kapkově kovaná ocel

    Materiál hřídele

    Sklolaminát

    Počet kusů

    1

    Speciální funkce

    Antivibrační

    Typ

    Těžký kladivo

    UNSPSC Code

    27111602