noscriptKennedy-Pro Palice s dřevěnou rukojetí Al-Br 2,5kg | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Palice s dřevěnou rukojetí Al-Br 2,5kg

SKU:

KEN5753240K

Kč6393.00

Bez DPH

Kč7735.53

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Palice
    Nejiskřivé palice s dřevěnou rukojetí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    900mm

    EAN

    5036140125025

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    2500g

    Materiál číselníku

    Hliníkový bronz

    Materiál hlavy

    Hliníkový bronz

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Normy splněny

    N/A

    Počet kusů

    1

    Speciální funkce

    N/A

    Typ

    Těžký kladivo

    UNSPSC Code

    27111602