Thor

Kladivo tlumící odraz 750g

SKU:

THO5270456N

Kč1108.00

Bez DPH

Kč1340.68

s DPH

SKLADEM (30)

    Přehled

    Dutá hlava je částečně naplněna ocelovými kuličkami, které snižují sílu zpětného odrazu a zvyšují sílu nárazu. Rukojeť je vyrobena z hliníkové slitiny s odpruženou a protiskluzovou gumovou rukojetí. Dodává se se dvěma výměnnými šrouby (bílá úderová čela).


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Thor

    Celková délka

    305mm

    EAN

    5012936121211

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    700g

    Materiál číselníku

    Nylonové

    Materiál hlavy

    Hliníková slitina

    Materiál hřídele

    Guma

    MFR Číslo dílu

    20-1212

    Normy splněny

    NSN No. 5120997433120

    Počet kusů

    1

    Průměr hlavy

    (3) 8mm

    Speciální funkce

    Vyměnitelná hlava

    Tvrdost číselníku

    Tvrdý

    Typ

    Úderné kladivo

    UNSPSC Code

    27111602