noscriptThor Kladivo tlumící odraz 525g | Cromwell Tools

Thor

Kladivo tlumící odraz 525g

SKU:

THO5270455M

Kč913.00

Bez DPH

Kč1104.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Dutá hlava je částečně naplněna ocelovými kuličkami, které snižují sílu zpětného odrazu a zvyšují sílu nárazu. Rukojeť je vyrobena z hliníkové slitiny s odpruženou a protiskluzovou gumovou rukojetí. Dodává se se dvěma výměnnými šrouby (bílá úderová čela).


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Thor

    Celková délka

    275mm

    EAN

    5012936101015

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    550g

    Materiál číselníku

    Nylonové

    Materiál hlavy

    Hliníková slitina

    Materiál hřídele

    Guma

    MFR Číslo dílu

    20-1010

    Počet kusů

    1

    Průměr hlavy

    32mm

    Speciální funkce

    Vyměnitelná hlava

    Tvrdost číselníku

    Tvrdý

    Typ

    Úderné kladivo

    UNSPSC Code

    27111602