noscriptThor Kladivo tlumící odraz 2000g | Cromwell Tools

Thor

Kladivo tlumící odraz 2000g

SKU:

THO5270459R

Kč2127.00

Bez DPH

Kč2573.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Dutá hlava je částečně naplněna ocelovými kuličkami, které snižují sílu zpětného odrazu a zvyšují sílu nárazu. Rukojeť je vyrobena z hliníkové slitiny s odpruženou a protiskluzovou gumovou rukojetí. Dodává se se dvěma výměnnými šrouby (bílá úderová čela).


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Thor

    Celková délka

    370mm

    EAN

    5012936202019

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    1850g

    Materiál číselníku

    Nylonové

    Materiál hlavy

    Hliníková slitina

    Materiál hřídele

    Guma

    MFR Číslo dílu

    20-2020

    Normy splněny

    NSN No. 5120999771362

    Počet kusů

    1

    Průměr hlavy

    63mm

    Speciální funkce

    Vyměnitelná hlava

    Tvrdost číselníku

    Tvrdý

    Typ

    Úderné kladivo

    UNSPSC Code

    27111602