noscriptKennedy Klíče immusové sada - 10 palců | Cromwell Tools

Kennedy

Klíče immusové sada - 10 palců

SKU:

KEN6010970K

Kč178.00

Bez DPH

Kč215.38

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Standardní sada obsahuje
    9 kusů v metrických rozměrech: 1.5 x 45, 2 x 50, 2.5 x 56, 3 x 63, 4 x 70, 5 x 79, 6 x 90, 8 x 100 a 10 x 112 mm.
    10 kusů v imperiálních rozměrech: 1/16" x 13/4", 5/64" x 1 7/8", 3/32" x 2", 1/8" x 2 1/4", 5/32" x 2 1/2", 3/16" x 2 3/4", 7/32" x 3", 1/4" x 3 1/4", 5/16" x 3 3/4" a 3/8" x 4 1/4"


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140017450

    ECLASS Code

    21049090

    izolované

    No

    Materiál špičky

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Imperiální

    Počet kusů

    10

    Tvar rukojeti

    L-rukojeť

    Typ balení

    Sestavit

    Typ špičky

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27111710

    Velikost špičky (palce)

    1/16 3/8in.