noscriptKennedy Bit 6-hran 1/4" 1,5mm x 25mm | Cromwell Tools

Kennedy

Bit 6-hran 1/4" 1,5mm x 25mm

SKU:

KEN5733430K

Kč12.00

Bez DPH

Kč14.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Všechny šroubovací bity Kennedy mají tvrdost 58 - 62 HRC. Chrom-molybde­no­vá vysoce legovaná ocel umožňuje použití v ručních nástrojích i v nástro­jích s motorovým pohonem.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    25mm

    EAN

    5036140122901

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    Chrom-molybdenová ocel

    Typ bitů

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27112814

    Velikost hrotu

    1.5mm

    Velikost ovladače

    1/4" Hex

    Vhodný Pro

    Kézi és elektromos szerszámok