noscriptKennedy 170mm kleště štípací boční izolované 1000V 5342338K | Cromwell Tools

Kennedy

170mm kleště štípací boční izolované 1000V

SKU:

KEN5342338K

MPN:

5342338K

Kč1035.00

Bez DPH

Kč1252.35

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • Velikosti natištěné na rukojetích pro snadnou identifikaci
    • Kalené břity (až 63 HRC) pro silný řezací účinek
    • Bezpečnostní máčená izolace na rukojetích chrání před elektrickým napětím až 1000 V
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    170mm

    EAN

    5036140498969

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Hmotnost

    250g

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    Yes

    Materiál rukojeti

    Bi-Material

    Maximální řezná kapacita

    2.2

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Normy splněny

    IEC 60900

    Typ

    Boční střihače

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No