Kč320.00
Bez DPH
Kč387.20
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny ze zápustkově kalené uhlíkové oceli s indukčně kalenými a přesně broušenými čelistmi, které je možno přeostřit.
Standardní typ
Určen pro běžné stříhání kovových plechů z široké řady materiálů, jako je např. měď, hliník a měkká ocel.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 300mm |
EAN | 5036140017498 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kompatibilní materiál | Hliník Měď Měkká ocel |
Materiál čepele | Tvrzená uhlíková ocel |
Materiál rukojeti | PVC |
Maximální tloušťka řezu | 1.22mm |
Počet kusů | 1 |
Tvar rukojeti | Přímý |
Typ | Nůžky na plech |
Typ operace | Manuál |
Typ řezu | Přímý |
UNSPSC Code | 27111519 |
Vhodný Pro | N/A |