Kč1178.00
Bez DPH
Kč1425.38
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.
Stěrka
Nejiskřivá stěrka. Délka čepele: 100mm (4”). Celková délka: 200mm (8”).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva rukojeti | Černá |
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 200mm |
EAN | 5036140124974 |
ECLASS Code | 21040602 |
izolované | No |
Materiál čepele | Hliníkový bronz |
Provoz čepele | Opraveno |
Tvar čepele | Bod sekáče |
Typ | Nejiskřící bezpečnostní nůž |
UNSPSC Code | 27111503 |