Pokud chcete vrtat, kladivkovat, brousit, pilovat, leštit nebo čistit, elektrický nářadí může udělat veškerý rozdíl, nejenom v úspoře času a úsilí, ale také v dosažení lepších výsledků než pouhá síla rukou obvykle umí. Kvalitní značka také může udělat velký rozdíl a abyste měli to nejlepší, sestavili jsme vynikající výběr nejlepších jmen jako DeWalt, Bosch, Hitachi, Kobe a Makita. Takže žádné výmluvy ohledně dokončení práce - a dokončení ji správně.
Co jsou to elektrické nářadí?
Jednoduše řečeno, definice elektrického nářadí je zařízení, které je poháněno dodatečným zdrojem energie než ruční silou operátora. Obvykle se elektrické nářadí dělí na dva typy, stacionární a přenosné.
Proč elektrické nářadí?
Elektrické nářadí je navrženo tak, aby bylo rychlejší a efektivnější než ruční nářadí. Sníží množství manuální práce, která by byla jinak zapotřebí při aplikacích jako řezání, vrtání a broušení. Kromě toho mohou nabídnout vyšší úrovně síly a přesnosti, které nelze ručně dosáhnout, například soustruhy jsou stacionárním elektrickým nářadím a mohou vytvářet skutečně kulaté předměty, což by bez použití nářadí nebylo možné.
Typy elektrického nářadí
Jak již bylo zmíněno, existují dva odlišné typy elektrického nářadí, stacionární a přenosné. Zde jsme popsali některé z nejčastějších typů, stejně jako jejich vlastnosti a výhody.
• Stacionární elektrické nářadí - Tyto typy nářadí jsou pevně umístěny po instalaci. Mají výhodu rychlosti a přesnosti, navzdory své nedostatečné ovladatelnosti.
• Frézky - Někdy označované jako vrtací stroje, tyto typy elektrického nářadí používají válcový rotační nástroj k odstraňování materiálu z kovových pracovních kusů. Jsou běžně používány v automobilovém a leteckém sektoru.
• Soustruhy - Tyto rotační nástroje se používají k uchycení a otáčení pracovních kusů kolem příslušenství soustruhu k ořezání pracovního kusu do požadovaného tvaru.
• Brusky na lince - Samostatný stroj, který používá brusné kola k odstraňování materiálu z pracovního kusu.
• Pila na stůl - Pevný nástroj používaný pro dřevoobrábění. Skládá se z pracovního stolu s kruhovou pilou vyčnívající skrz, namontovanou na hřídeli. Jsou převážně považovány za nástroje pro dřevařství.
• Přenosné elektrické nářadí - Když si většina lidí představuje elektrické nářadí, obvykle si vybaví přenosné elektrické nářadí. Jedná se obvykle o ruční zařízení, která jsou napájena buď elektrickým kabelem nebo lithiovou baterií.
• Ruční vrtačky - Jedná se o přenosná zařízení, která slouží k pohonu vrtáku materiálem. Motor pohání upínací sklíčko, které rotuje a pohání vrták do pracovního kusu. Mohou být napájeny kabelem zapojeným do zásuvky nebo pomocí bateriového balení.
• Přímočaré pily - Jsou navrženy tak, aby napodobovaly pohyb zpět a vpřed standardní ruční pily s výhodou poháněnou motorem. Tyto mohou být napájeny z elektrické sítě, bateriově nebo pneumaticky.
• Kruhové pily - Tyto pily mají zoubkovaný, kruhový řezný kotouč a mohou být použity k řezání široké škály materiálů. Existují ve variantách s kabelem i bez kabelu.
• Ruční brusky - Existuje několik typů ručních elektrických brusek, pásových, kotoučových nebo orbitálních. Každý z nich exceluje v různých aplikacích a využívá brusiva k odstranění materiálu.