noscriptHalo Bunda reflexní 5v1 žlutá (EN20471) - vel. 2XL 9628014E | Cromwell Tools

Halo

Bunda reflexní 5v1 žlutá (EN20471) - vel. 2XL

SKU:

HAL9628014E

MPN:

9628014E

Kč2758.00

Bez DPH

Kč3337.18

s DPH

SKLADEM (48)

    Přehled

    Reflexní pásky zaručují dobrou viditelnost za zhoršených světelných podmínek
    • Dvousměrný zip a kryt zipu na druk zajišťuje ochranu proti nepříznivému počasí
    • Fleecový límec hřeje krk a brání pronikání chladu
    • Tři vnější kapsy na uložení věcí a kapsa na mobilní telefon
    • Nastavitelné manžety na suchý zip zajišťují bezpečné a pohodlné nošení
    • Vnitřní vrstva/vesta s reflexními pásky splňuje normu EN ISO 20471:2013 Třída 3/2
    • Dvousměrný zip slouží k zapínání a připnutí vnější vrstvy
    • Vnitřní vrstva má tři vnější kapsy včetně kapsy na telefon
    • Vnitřní vrstva může díky pružným manžetám a odepínacím rukávům na zip sloužit také jako samostatná vesta
    • Dostupné v oranžové a žluté barvě
    • Certifikace CE
    • EN 343:1993 Třída 3
    • EN ISO 20471:2013 Třída 2 a 3
    • RIS-3279_TOM (Pouze oranžové)


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Žlutý

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490390

    ECLASS Code

    40010101

    Hmotnost tkaniny

    180g/m²

    Materiál

    Polyester

    Normy splněny

    89/686/EEC Irányelv EN343 3/3 osztály EN ISO 20471:2013 3/3 osztály

    Pohlaví

    Muži

    Typ produktu

    Oboustranný kabát

    UNSPSC Code

    46181531

    Velikost

    2XL