noscriptHalo Overal TYVEK200 bílý, typ 5/6, vel. M 9628239B | Cromwell Tools

Halo

Overal TYVEK200 bílý, typ 5/6, vel. M

SKU:

HAL9628239B

MPN:

9628239B

Kč188.00

Bez DPH

Kč227.48

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • Elastická okolo obličeje, v zápěstí, pase a u kotníků pro pohodlné nošení
    • 2dílná kapuce zajišťuje ochranu bez ohledu na úhel naklonění hlavy
    • Žluté vnější švy usnadňují vizuální identifikaci
    • Kategorie III, typ 5 a 6
    • EN1073-2 (Ochrana proti radioaktivní kontaminaci)
    • EN1149-1 (Antistatická úprava vnější strany)


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Bílá

    Brand

    Halo

    Hmotnost tkaniny

    180g/m²

    Jednorázové/opakovaně použitelné

    Jednorázové

    Materiál

    Tyvek® 200

    Normy splněny

    DIN 7438 Elektromos szerszámtáska (320 x 340 x 125 mm).

    Série

    Tyvek®

    Typ ochrany

    5/6-os típus

    Typ produktu

    Kombinéza

    Typ zapínání

    Zip

    UNSPSC Code

    42131605

    Velikost

    M