Halo

Obuv sportovní bezpečnostní s ochranou nártu S1P - UK vel. 10

SKU:

HAL9631090H

MPN:

TFMT10

Kč2530.00

Bez DPH

Kč3061.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Síťovaný svršek
    • Cementovaná gumová podrážka EVA
    • Ocelová špička
    • Kompozitní mezipodešev
    • Poron XRD poskytuje ochranu proti nárazu do horní části nohy
    • Unisexová
    • Velmi pohodlná vložka
    • Podpatek absorbující energii nárazů
    • Náhradní pár tkaniček
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Síťovina

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S1P

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487789

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál podrážky

    Guma

    Materiál špičky

    Ocel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    Yes

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011 S1P M SRC

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovové bezpečnostní boty

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    10

    Vlastnosti odporu

    Odolný proti nárazu