Kč1428.00
Bez DPH
Kč1727.88
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Obuv se rychle a snadno nazouvá a zouvá
• Dodáváme v celé řadě různých velikostí od 3 do 13
• Hnědá kůže crazy horse
• Pohodlná vložka EVA po celé délce
• Podpatek absorbující energii nárazů snižuje únavu nohy
• EN ISO 20345:2011
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Hnědá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Halo |
EAN | 5036140484429 |
ECLASS Code | 40011302 |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál podrážky | Polyurethane |
Materiál špičky | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 |
Pohlaví | Unisex |
Shoe Style | Dealer Boot |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovové bezpečnostní boty |
Typ zapínání | Pull-On |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 4 |
Water Resistant | WR |