Kč368.00
Bez DPH
Kč445.28
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
AC-6
• Minimální zachycené napětí: 100 V AC
• Maximální zachycené napětí: 240 V AC
• 2x baterie 1,5 V (AAA)
• Stupeň ochrany CAT IV 1000V
• Detekuje střídavé napětí bez doteku s kovem
• Rozměry (DxŠxH): 135x19x22 mm
Parametry: Červený LED indikátor
Zelený LED indikátor
Funkce svítilny
Pevný, dvojitě lisovaný kufřík
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Délka | 135mm |
EAN | 5036140467583 |
ECLASS Code | 27200308 |
Hloubka | 22mm |
Hodnocení bezpečnosti | Cat IV 1000V |
Indikace | Zvukové |
Maximální zachycené napětí | 240V ac |
MFR Číslo dílu | AC-6 |
Minimální zachycené napětí | 100V ac |
Obsahuje | Červený LED indikátory Robustní dvojité tvarované pouzdro Zelený LED indikátor |
Šířka | 19mm |
Typ baterie | 2 x 1.5V (AAA) |
UNSPSC Code | 39101617 |