Oxford

Položky paralelní ocelové - 22 x 10 x 150mm

SKU:

OXD3723740K

Kč642.00

Bez DPH

Kč776.82

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Kalené a broušené ocelové podložky pro dílenskou praxi. Dodáváme v párech pro balicí nebo nivelační komponenty pro použití před obráběním v nástrojárnách nebo dílnách.


    Tvrdost: HRC:58 - 62.
    Přesnost: ±0.005mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Celková délka

    160mm

    Celková šířka

    26mm

    Celková výška

    4mm

    Doplňkové funkce

    Dodáno páry Kalené a broušené

    EAN

    5036140155336

    ECLASS Code

    21170207

    Materiál

    Ocel

    Obsahuje

    Párhuzamok (2) Egy pár

    Počet kusů

    1 PR

    Přesnost

    ±0.005mm

    Tvrdost

    58 - 62

    Typ

    Přesné paralely

    UNSPSC Code

    41111600