Oxford

Počítadlo elektronické

SKU:

OXD3145820K

MPN:

EC2

Kč515.00

Bez DPH

Kč623.15

s DPH

SKLADEM (20)

    Přehled

    Velký 4 místný displej elektronické počítadlo se zvukovým signálem, gumové tlačítko, velký displej, počítá do 9999. Dodáváme včetně baterie


    Rozměry Š x H x V: 30 x 15 x 60mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Celková hloubka

    15mm

    Celková šířka

    30mm

    Celková výška

    60mm

    Displej

    LCD

    Doplňkové funkce

    Konstrukce s vysokým dopadem

    EAN

    5036140054868

    ECLASS Code

    21160109

    MFR Číslo dílu

    EC2

    Obsahuje

    Baterii

    Počet číslic

    4

    Rozsah

    0 - 9,999rpm

    Typ produktu

    Elektronický počítadlo

    UNSPSC Code

    41112802