noscriptOxford Počítadlo elektronické - počítá/odečítá EC3 | Cromwell Tools

Oxford

Počítadlo elektronické - počítá/odečítá

SKU:

OXD3145830K

MPN:

EC3

Kč600.00

Bez DPH

Kč726.00

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Počítá až do 9999. Čtyřčíselný LCD displey s velkými gumovými tlačítky. Reverzní funkce - odpočítávání i přičítání. Nárazuvzdorná konstrukce. Možnost zapnutí zvukového indikátoru počítání. Včetně baterie.


    Rozměry Š x H x V: 30 x 15 x 60mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Celková hloubka

    15mm

    Celková šířka

    30mm

    Celková výška

    60mm

    Displej

    LCD

    Doplňkové funkce

    Konstrukce s vysokým dopadem

    EAN

    5036140054875

    ECLASS Code

    21160109

    MFR Číslo dílu

    EC3

    Obsahuje

    Baterii

    Počet číslic

    4

    Rozsah

    0 - 9,999rpm

    Typ produktu

    Elektronický počítadlo

    UNSPSC Code

    41112802