Kč157.00
Bez DPH
Kč189.97
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
V průmyslové kvalitě, s kalenými a leštěnými lístky složenými v ocelovém pouzdře. Pro snadnou identifikaci jsou lístky zřetelně označeny.
Spároměry v metrické a imperiáIní soustavě jednotek: Vyrobeny podle BS957:1941 Part 1 (Imperiální) a BS957:1969 Part 1.
Rozsah:
18 lístků: 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5mm.
0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.006", 0.008", 0.010", 0.012", 0.015", 0.025".
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 75mm |
Doplňkové funkce | Čepele jsou jasně označeny Kalené a leštěné kuželové čepele |
EAN | 5036140003255 |
Hmotnost 1 Ks | 53g |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 2275 |
Počet listů | 18 |
Rozsah měření | 0.05 - 0.50mm |
Systém měření | Imperiální |
UNSPSC Code | 41111617 |