noscriptKennedy Měřidlo obkročné s pevným klubem 150mm/6" | Cromwell Tools

Kennedy

Měřidlo obkročné s pevným klubem 150mm/6"

SKU:

KEN5180540K

Kč415.00

Bez DPH

Kč502.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je vyrobeno z vysoce kvalitní oceli, má leštěný povrch. Je tvořeno dvěma rameny, jež jsou spojena velkou maticí a šroubem, které tak tvoří pevný třecí kloub. Každé obkročné měřidlo s pevným kloubem má jeden nastavitelný broušený hrot, který lze zasunout za účelem uložení. Druhé rameno je u špičky zkosené. Ramena se dají obrátit, takže hrot míří buď dovnitř nebo ven. Obkročná měřidla s pevným kloubem se používají k rýsování oblouků a rovnoběžných čar při použití hrany obrobku jako vodítka. Používají se také k měření vzhledem ke středu komponentu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140110687

    ECLASS Code

    21170108

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    460-06

    Opatření

    Vnější

    Rozsah měření

    0 - 6 hüvelykig

    Systém měření

    Imperiální

    UNSPSC Code

    41111621