Kč1677.00
Bez DPH
Kč2029.17
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Poskytuje čtyři typy měření - vnitřní, vnější, hloubka a stupně
• Dvojí stupnice, metrická a imperiální
• Nonius zkosený o 14° pro snížení paralaxní chyby při odečtu
• Vyrobeno v saténovém provedení z kalené nerezové oceli pro větší pevnost
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | 14° lejtős távmérő skála Vroubkovaná pojistná matice |
EAN | 5036140493308 |
ECLASS Code | 21170108 |
Hmotnost 1 Ks | 180g |
Materiál | Nerezová ocel |
Normy splněny | DIN 862 |
Opatření | Hloubka Stupeň Vnější |
Přesnost | +/-0.03mm |
Rozsah měření | 0 - 200 mm 0 - 8 hüvelykig |
Stupnice | 0.02 |
Systém měření | Imperiální a metrické |
Typ posuvného měřítka | Vernierovy třmeny |
UNSPSC Code | 41111621 |