Oxford

6"/150mm Posuvka digitální

SKU:

OXD3312326K

MPN:

3312326K

Kč1427.00

Bez DPH

Kč1726.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Čepel a čelisti z nerezové oceli, které vydrží
    • Metrická a imperiální stupnice
    • LCD displej
    • Vysoce přesné na +/- 0,03 mm
    • Absolutní a relativní hodnoty


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140469112

    ECLASS Code

    21170108

    Materiál

    Nerezová ocel

    Normy splněny

    DIN EN ISO 13385-1 2020.

    Opatření

    Hloubka Interní Stupeň Vnější

    Přesnost

    0.03mm

    Rozlišení

    0.01mm

    Rozsah měření

    0 - 150 mm 0 - 6 hüvelykig

    Systém měření

    Imperiální a metrické

    Typ posuvného měřítka

    Digitální posuvná měřítka

    UNSPSC Code

    41111621