noscriptKennedy Základna magnetická 50 kg | Cromwell Tools

Kennedy

Základna magnetická 50 kg

SKU:

KEN3332240K

Kč1847.00

Bez DPH

Kč2234.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Standardně montována k výrobkům KEN- 333-2030K, - 2050K a - 2110K. Dvě magnetické plochy: dno + zadní plocha. Velká klínová drážka pro zakřivené plochy.
    Otvor se závitem: M8 x 1.25mm.
    Rozměry základny: 60 x 50 x 55mm.
    Síla magnetu: 50kg.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107137

    ECLASS Code

    21020801

    Hloubka

    55mm

    Hmotnost

    850g

    MFR Číslo dílu

    E905/WF

    Síla magnetu

    50kg

    Šířka

    50mm

    UNSPSC Code

    23152203

    Výška

    60mm