Kč1148.00
Bez DPH
Kč1389.08
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Všechny hlavní sloupy mají závit M8 x 1.25 mm a jsou vhodné pro základny Kennedy, Oxford, Mitutoyo apod. s výjimkou typu mini-mag (M6 x 1 mm). Jsou také vhodné pro zabudování do speciálních přípravků nebo do závitů v hrncových magnetech.
Stativ kloubový Medium Duty
Montován standardně k výrobku KEN 333-2110K.
Standardní upínač 6.3 mm pro oko pr. 6 mm (1/4”), stopku/vod čep na rybinu pr. 8 mm.
Sloup nastavitelný ve 3 bodech: 15 x 280mm max.
Závit: M8 x 1.25mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140107182 |
ECLASS Code | 21020801 |
Typ | Středně náročné vybavení |
UNSPSC Code | 23152203 |
Velikost | Állítható oszlopok (max): 15 x 280 mm |
Velikost závitu | M8 x 1.25mm |
Vhodné pro | 1/4" Belső átmérőjű Kapocs, Függőleges szál/Spiott átmérő 5/16" |