Kč1062.00
Bez DPH
Kč1285.02
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kalené a frézované plochy pro odolnost vůči otěru. Ve středu umístěná vodováha úhloměru umožňuje neomezený pohled. Přesné pravítko s hluboce vrytými stupni na obou stranách pro snadný odečet a dlouhou životnost. Úhloměr má plnou 360° stupnici, značenou 0 - 180°- 0, vč. vodováhy. Pravoúhlá hlavice poskytuje následující pevné úhly: 45° a 90°. Středová hlavice poskytuje pevný úhel 90° zjištění středu válcových tyčí do průměru 120 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Přesné obráběné plochy Vestavěná vodováha a nastavovací matice |
EAN | 5036140239654 |
ECLASS Code | 21170390 |
Materiál hlavy | Ocel |
Obsahuje | Pouze náhradní díl |
Počet kusů | 1 |
Systém měření | Metrické |
Typ | Náhradní sada čtvercové hlavy |
Typ hlavy | Čtvercová hlava |
UNSPSC Code | 41111600 |
Velikost | 45° 90° |