noscriptAtlas Workholders Pneumatika polypropylénová CTR260mm-25mmB R/BRG 945-8476 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Pneumatika polypropylénová CTR260mm-25mmB R/BRG

SKU:

ATL9458476K

MPN:

945-8476

Kč1363.00

Bez DPH

Kč1649.23

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Kolečko s červeným středem a černým běhounem.
    • Středový materiál: Polypropylen
    • Materiál běhounu: Pryž
    • Max. tlak: 30 psi


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Sack Trucks

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264991

    ECLASS Code

    23250319

    Kapacita

    120kg

    Materiál kotouče

    Polypropylen

    Materiál pneumatiky

    Guma

    MFR Číslo dílu

    PCP10-25RB

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    260mm

    Šířka běhounu

    85mm

    Typ produktu

    Wheel

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Wheel Only

    UNSPSC Code

    31162701