noscriptAtlas Workholders Kolo pneumatika CTR200mm-25mmB, ocel R/BRG 945-9106 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolo pneumatika CTR200mm-25mmB, ocel R/BRG

SKU:

ATL9459106K

MPN:

945-9106

Kč1427.00

Bez DPH

Kč1726.67

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Kolečko s červeným středem a černým běhounem.
    • Středový materiál: Lisovaná ocel
    • Materiál běhounu: Pryž
    • Max. tlak: 30 psi


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Sack Trucks

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140265233

    ECLASS Code

    23250319

    Kapacita

    80kg

    Materiál kotouče

    Lisovaná ocel

    Materiál pneumatiky

    Guma

    MFR Číslo dílu

    PTW8-25RB

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    220mm

    Šířka běhounu

    65mm

    Typ produktu

    Wheel

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Wheel Only

    UNSPSC Code

    31162701