Atlas Workholders

Kolečko s pevnou deskou, 200 mm, pneumatika

SKU:

ATL9457722K

MPN:

945-7722

Kč1103.00

Bez DPH

Kč1334.63

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    • Barva: Černá
    • Středový materiál: Polypropylen
    • Materiál běhounu: Pryž
    • Válečkové ložisko


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    235mm

    EAN

    5036140264052

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kapacita

    75kg

    Materiál kotouče

    Polypropylene

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V91A200PPRP05

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    200mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x75 105x80mm

    Šířka běhounu

    50mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M10

    Velikost upevňovací desky

    140x110mm