Atlas Workholders

Kolečko s pevnou deskou 125 mm, thermoplast

SKU:

ATL9457472K

MPN:

945-7472

Kč1350.00

Bez DPH

Kč1633.50

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    • Barva: Černá
    • Materiál koleček: Termoplast
    • Kluzné ložisko
    • Teplotní rozsah: -40 oC až 270 oC.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    160mm

    EAN

    5036140263826

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kapacita

    200kg

    Materiál kotouče

    Thermoplastic

    Materiál pneumatiky

    Thermoplastic

    MFR Číslo dílu

    28809

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    76x55mm

    Šířka běhounu

    35mm

    Teplotní rozsah

    -40 to 270°C

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    102x83mm