Atlas Workholders

Kolečko s pevnou deskou, 100 mm, polyuretan

SKU:

ATL9457401M

MPN:

V81Q100PNPP04

Kč578.00

Bez DPH

Kč699.38

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
    • Barva: Oranžová
    • Materiál koleček: Nylonové
    • Materiál běhounu: Polypropylen
    • Válečkové ložisko
    • Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
    • Nekorodující


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Barva pneumatik

    Orange

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    128mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V81Q100PNPP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    100mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    76x55mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    102x83mm