noscriptAtlas Workholders Kolečko s otočnou deskou, 200 mm, polyuretan V80Q200PNRP05 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko s otočnou deskou, 200 mm, polyuretan

SKU:

ATL9457401W

MPN:

V80Q200PNRP05

Kč3983.00

Bez DPH

Kč4819.43

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
    • Barva: Oranžová
    • Materiál koleček: Nylonové
    • Materiál běhounu: Polypropylen
    • Válečkové ložisko
    • Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
    • Nekorodující


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Barva pneumatik

    Orange

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    240mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V80Q200PNRP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    200mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x75 105x80mm

    Šířka běhounu

    50mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12

    Velikost upevňovací desky

    135x110mm