Atlas Workholders

Kolečko pro nábytek otočné s brzdou a závitem, 50 mm, nylon

SKU:

ATL9458012K

MPN:

945-8012

Kč87.00

Bez DPH

Kč105.27

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Řada dvojitých pojezdových nábytkových koleček s vestavěnou nivelační patkou ovládanou otočným kolečkem.
    • Průměr: 50 mm
    • Nosnost: 50 kg
    • Ideální pro běžný kancelářský nábytek a vybavení


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    64mm

    EAN

    5036140264229

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    50kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Nylon

    MFR Číslo dílu

    2V22A050NYPPX1

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Twin

    Průměr kotouče

    50mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    25.4x25.4mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M4

    Velikost upevňovací desky

    38x38mm