noscriptAtlas Workholders Kolečko pevné s deskou 125mm NYLON 945-0466 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko pevné s deskou 125mm NYLON

SKU:

ATL9450466K

MPN:

945-0466

Kč408.00

Bez DPH

Kč493.68

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným zastavením.


    Nylonová pneumatika - Kuličková ložiska kol
    Lehce zaoblené nylonové pneumatiky s kolečkovým kolečkem s kuličkovým ložiskem, které výrazně pomáhají při manévrovatelnosti


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Hospital Equipment

    Barva pneumatik

    Grey

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    156mm

    EAN

    5036140260573

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kapacita

    170kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Nylon

    MFR Číslo dílu

    V71V125NYJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    72x52mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    105x80mm