Kč717.00
Bez DPH
Kč867.57
s DPH
14 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným zastavením.
Nylonová pneumatika - Kuličková ložiska kol
Lehce zaoblené nylonové pneumatiky s kolečkovým kolečkem s kuličkovým ložiskem, které výrazně pomáhají při manévrovatelnosti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Catering Equipment Furniture Hospital Equipment |
Barva pneumatik | Šedá |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 155mm |
EAN | 5036140260894 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 170kg |
Materiál kotouče | Nylonové |
Materiál pneumatiky | Nylonové |
MFR Číslo dílu | V72V125NYJB12 |
Pojezdová kolečka – typ | Lehké až střední zatížení |
Průměr kotouče | 125mm |
Šířka běhounu | 30mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Light Duty Medium Duty |
Typ upevnění | Otočné díro na šrouby s brzdou |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |