Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou a deskou 200mmgumové; ocel.střed

SKU:

ATL9451414K

MPN:

945-1414

Kč645.00

Bez DPH

Kč780.45

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    Série lisovaných ocelových koleček pro všeobecné průmyslové aplikace. K dispozici je horní deska nebo
    upevňovací otvor pro šrouby.


    Černé gumové kolo se středem lisované oceli - Valivé ložisko.
    Ocelová středová kola Průmyslová černá gumová kola s jehlovými kuličkovými ložisky.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    235mm

    EAN

    5036140261433

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    205kg

    Materiál kotouče

    Pressed Steel

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V42Q200SRRP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    200mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x75 105x80mm

    Šířka běhounu

    50mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M10

    Velikost upevňovací desky

    135x105mm